曜日別特売

PN スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
穴径A(Φmm)8
ねじれR
内容量1個注文コード43549039品番PN1-20R
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モジュール1歯数20質量(kg)0.26ねじれR穴径A(Φmm)8バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.34仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)25ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面歯先円直径D(Φmm)30.28基準円直径C(Φmm)28.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする