曜日別特売

SHE はすば歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード43549276品番SHE1.5-30L
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.36ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)15材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18転位係数0.418ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)52中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)150基準円直径C(Φmm)47.75組立距離(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする