曜日別特売

SHE はすば歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
内容量1個注文コード43549398品番SHE6-20L
参考基準価格(税別)¥19,220販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
歯数20仕様追加工:可能形状S1質量(kg)8.05ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60転位係数0.39ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)400基準円直径C(Φmm)127.32組立距離(mm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする