曜日別特売

SS 平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)32
内容量1個注文コード43550143品番SS4-24J32
参考基準価格(税別)¥13,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)2.65表面処理黒染穴径A(Φmm)32圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM8熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104キー溝幅(mm)10基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする