モジュール4歯数27仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)3.25表面処理黒染穴径A(Φmm)40圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM8熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)116キー溝幅(mm)12基準円直径C(Φmm)108キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)10