SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM250U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43551296
品番
VM250U-F02-35RA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポート数
(5)5ポート
接続口径
(F02)G1/4
アクチュエータ追記号
(R)赤
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(35)セレクタ(3位置)
ボディオプション
(U)下面取付用ねじ付
CADデータダウンロード