モジュール4歯数54仕様追加工:可能形状S2K質量(kg)9.58表面処理黒染穴径A(Φmm)65圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM12熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)224キー溝幅(mm)18基準円直径C(Φmm)216キー溝深さ4.4ねじ穴位置J(mm)8