※1-2-M18-1-VMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン(VMG11BU)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(F02)ねじ込み式-G1/4 ノズル(32)Φ6銅管ロングノズル-300mm-Φ2-VMG1-06-200-300 仕様(CF)ノズルカバー付/フッ素ゴム 注文コード43552513 品番VMG11BU-F02-32-CF
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様190種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(F02)ねじ込み式-G1/4 仕様(CF)ノズルカバー付/フッ素ゴム ノズル(32)Φ6銅管ロングノズル-300mm-Φ2-VMG1-06-200-300 配管取出方向(1)下方向 色(ボデー)(BU)ダークブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする