モジュール4歯数64仕様追加工:可能形状S2K質量(kg)13.4表面処理黒染穴径A(Φmm)30圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM6熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)214歯先円直径D(Φmm)264キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)256キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)8