※1-2-M18-1-VMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン(VMG11W)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(11)Sカプラープラグ式-KK4P-02MS ノズル(01)おねじ付ノズル-Φ1-KN-R02-100 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR 注文コード43553685 品番VMG11W-11-01-C
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様158種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(11)Sカプラープラグ式-KK4P-02MS 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR ノズル(01)おねじ付ノズル-Φ1-KN-R02-100 配管取出方向(1)下方向 色(ボデー)(W)アーバンホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする