※1-2-M18-1-VMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン(VMG12W)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(02)ねじ込み式-Rc1/4 ノズル(03)おねじ付ノズル-Φ2-KN-R02-200 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR 注文コード43555837 品番VMG12W-02-03-C
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様79種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(02)ねじ込み式-Rc1/4 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR ノズル(03)おねじ付ノズル-Φ2-KN-R02-200 配管取出方向(2)上方向 色(ボデー)(W)アーバンホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43555776
2017-09-22
用途:
エンジンルーム清掃やパーツの乾燥に
自動車・二輪車・自転車関連業

品番コードを検索したが画像が代表画像しかなく、エアーの接続位置やカプラーがついていないことに商品がきてからわかり、必要としていたものと違った。再度カプラーを購入しなければならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする