モジュール5歯数48仕様追加工:可能形状S2K質量(kg)15.7表面処理黒染穴径A(Φmm)60圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM12熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)200歯先円直径D(Φmm)250キー溝幅(mm)18基準円直径C(Φmm)240キー溝深さ4.4ねじ穴位置J(mm)10.5