曜日別特売

SS 平歯車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
穴径A(Φmm)60
内容量1個注文コード43556714品番SS5-56J60
参考基準価格(税別)¥78,040販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
モジュール5歯数56仕様追加工:可能形状S2K質量(kg)20.8表面処理黒染穴径A(Φmm)60圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM12熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290キー溝幅(mm)18基準円直径C(Φmm)280キー溝深さ4.4ねじ穴位置J(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする