三星産業貿易
三星産業貿易の ねじ
三星産業貿易の タッピングねじ
三星産業貿易の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43557421
品番
M3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧