モジュール6歯数22仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)6.15表面処理黒染穴径A(Φmm)65圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM12熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144キー溝幅(mm)18基準円直径C(Φmm)132キー溝深さ4.4ねじ穴位置J(mm)14