モジュール6歯数26仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)11.3表面処理黒染穴径A(Φmm)32圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM8熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168キー溝幅(mm)10基準円直径C(Φmm)156キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14