曜日別特売

SS 平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)35
内容量1個注文コード43558324品番SS6-27J35
参考基準価格(税別)¥39,250販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
モジュール6歯数27仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)12.1表面処理黒染穴径A(Φmm)35圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM8熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)135ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)174キー溝幅(mm)10基準円直径C(Φmm)162キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする