※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(6) DC12
ポート数
2
注文コード
43558436
品番
VNA111B-8A-6G
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ポート数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
型式
VNA1
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
使用流体
アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40〜100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CADデータダウンロード