モジュール6歯数40仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)21表面処理黒染穴径A(Φmm)80圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM16熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)252キー溝幅(mm)22基準円直径C(Φmm)240キー溝深さ5.4ねじ穴位置J(mm)11.5