※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(15A) 1/2 定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ポート数2ポート 注文コード43560335 品番VNA211B-15A-2TZ-B
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ポート数など21種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2ポート 定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 管接続口径(15A) 1/2 リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル 型式VNA2 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(B) ブラケット付 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40〜100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする