KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)
50
25
28
30
32
35
40
45
50
55
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43560406
品番
SSA4-30J50
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
2.92
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
50
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
128
キー溝幅(mm)
14
基準円直径C(Φmm)
120
キー溝深さ
3.8