KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)
25
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43561858
品番
SSA5-25J25
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モジュール
5
歯数
25
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
4.61
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
25
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
135
キー溝幅(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
125
キー溝深さ
3.3