※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) ブラケット付 注文コード43563948 品番VNB102BS-N10A-B
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケット5種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(10A) 3/8 ブラケット(B) ブラケット付 型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(B) FKMシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする