KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
穴径A(Φmm)
16
15
16
17
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43565044
品番
SSAG3-15J16
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
15
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
0.32
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
16
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
30
歯先円直径D(Φmm)
51
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
45
キー溝深さ
2.3