曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径A(Φmm)20
内容量1個注文コード43565184品番SSAG3-18J20
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モジュール3歯数18仕様追加工:可能形状S5K質量(kg)0.46表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)20圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)60キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)54キー溝深さ2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする