KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)
28
25
28
30
32
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43566846
品番
SSAG6-20J28
参考基準価格(税別)
¥28,530
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
5.02
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
28
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
歯幅E(mm)
60
歯先円直径D(Φmm)
132
キー溝幅(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
120
キー溝深さ
3.3