ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)20寸法P.C.D.(mm)45歯先円直径D(Φmm)84穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36モジュール2歯数40仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.89ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11