曜日別特売
SSG3-30R32 SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 43567275

 

SSG3-30R32 SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 43567275
SSG3-30R32 SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 43567275

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43567275品番SSG3-30R32
参考基準価格(税別)¥18,110販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ボス径B(Φmm)75歯幅E(mm)30寸法P.C.D.(mm)60歯先円直径D(Φmm)96穴径A(Φmm)25ボス長F(mm)20全長G(mm)50モジュール3歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.65ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする