モジュール4歯数14仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)0.85表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)20圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)64キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)56キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5