曜日別特売

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)22
内容量1個注文コード43567354品番SSG4-15J22
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モジュール4歯数15仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)0.99表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M5熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)68キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)60キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする