モジュール4歯数22仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)1.99表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)40圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M8熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96キー溝幅(mm)12基準円直径C(Φmm)88キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)12.5