モジュール4歯数30仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)4.27表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)35圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M8熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)128キー溝幅(mm)10基準円直径C(Φmm)120キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)12.5