モジュール4歯数40仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)6.51表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)50圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M10熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)168キー溝幅(mm)14基準円直径C(Φmm)160キー溝深さ3.8ねじ穴位置J(mm)12.5