曜日別特売
ZST2-2000R ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43569969

 

ZST2-2000R ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43569969
ZST2-2000R ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43569969
ZST2-2000R ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43569969

ZST シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43569969品番ZST2-2000R
参考基準価格(税別)¥148,070販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
歯幅B(mm)24高さC(mm)24かみあい高さD(mm)22モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする