KHK(小原歯車工業)
ZST シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43569978
品番
ZST2-GL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モジュール
歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
仕様
追加工:可能
形状
RL
質量(kg)
0.26
ねじれ
L
全長A(mm)
66
有効歯数
7
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 2級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25