ボス径B(Φmm)30歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)38.2歯先円直径D(Φmm)44穴径A(Φmm)12ボス長F(mm)16全長G(mm)41モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数18仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.18ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42