SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ポケットレス続服 #211
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570145
品番
#211
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ポケットレス続服となります。
持ち出し、異物の持ち込みを防止。
色
モスグリーン
サイズ
4L
種別
長袖つなぎ
素材
ポリステル 65%(再生PET繊維55%)、綿 35%
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
仕様
腰のび仕様(ヒノマルカット)
エコマーク認定
認定
身長(cm)
187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
質量(g/m
2
)
220
アズワン品番
65-1705-77
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19103101
注意
※ポケット無し