SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
塗装・弱撥水 続服 #277
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570163
品番
#277
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
種別
長袖つなぎ
機能
帯電防止、弱撥水加工
素材
ツイル/ナイロン 100%
用途
自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事
仕様
左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式)
身長(cm)
166
股下(cm)
70
質量(g/m
2
)
113
アズワン品番
65-1702-37
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖