SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
YUKI TORII 続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570346
品番
#3760
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。
色
ライトグレー×ブラック
サイズ
S
種別
長袖つなぎ
素材
ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
仕様
両脚カーゴポケット、後ろポケット 2、袖口・フラップ裏/マジックテープ、腰のび仕様(ヒノマルカット)
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
質量(g/m
2
)
265
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖
注意
※#3762は、背中配色ではありません。