SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
YUKI TORII 続服 (袖口ファスナーポケット付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570599
品番
#3860
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。
色
ライトグレー×ブラック
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
素材
ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
仕様
両脚カーゴポケット、後ろポケット 6、袖口・フラップ裏/マジックテープ、右胸ファスナー、左袖口ファスナーポケット、腰のび仕様(ヒノマルカット)
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
質量(g/m
2
)
265
アズワン品番
65-1704-20
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖