#3861 YUKI TORII 続服 (袖口ファスナーポケット付) SunDisk(ソルディ) 43570687 #3861 YUKI TORII 続服 (袖口ファスナーポケット付) SunDisk(ソルディ) 43570687

YUKI TORII 続服 (袖口ファスナーポケット付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43570687 品番 #3861
参考基準価格(税別)¥19,440 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。

ダークブルー×ブラック サイズ5L 種別長袖つなぎ 素材ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30% 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 仕様両脚カーゴポケット、後ろポケット 15、袖口・フラップ裏/マジックテープ、右胸ファスナー、左袖口ファスナーポケット、腰のび仕様(ヒノマルカット) 身長(cm)201 股下(cm)92 ウエスト(cm)140 質量(g/m2)265 アズワン品番65-1704-30 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする