SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン ボトムス
ブロークンツイルパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43570985
品番
#3755
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
素材
ブロークンツイル/綿 100%
ウエスト(cm)
79
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
仕様
膝部分・腰部分にジャージ使用、フロントボタン/樹脂、右脚マチ付カーゴポケット、後ろポケット(左のみファスナー) 2
股下(cm)
78
質量(g/m
2
)
260
アズワン品番
65-1705-26
材質(ファスナー)
金属
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。