ブロークンツイル続服

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード43571204 品番#3955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。

ネイビー サイズL 種別長袖つなぎ 素材ブロークンツイル/綿 100% 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 仕様前立て・右胸・左後ろポケット/金属ファスナー、ウエスト調整Dカン、袖口・フラップ裏/マジックテープ、後ろポケット(左のみファスナー) 2、背裏・左胸フラップ配色 身長(cm)174 股下(cm)73 ウエスト(cm)106 質量(g/m2)260 アズワン品番65-1705-48 材質(ファスナー)金属 袖丈長袖
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
自動車整備
村上レーシング商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2回目の購入。ちょっと生地が固いけど許容範囲内です。その分丈夫だと思います。

対象商品:
43571283
2024-05-01
用途:
車のメンテナンス
RS KURIYAMA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実物の色が気に入らず、届いたその場で返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする