ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 安全ベスト・タスキ
ジェイウィン(J win)の 安全ベスト
ジェイウィン(J win)の タスキ型 安全ベスト
反射付ベルト式ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
43572263
品番
WA001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。
ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。
色
本体/ピンク、反射材/シルバー
種類
ベスト型
用途
屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
材質
本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ
幅(mm)
本体/40、反射材/15
最小寸法(mm)
400×640
最大寸法(mm)
550×980