※使用例
タック
タックの ベッド・寝具
タックの ベッド
低反発もこもこベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43572428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
届いてすぐに使える折りたたみベッド
低反発ウレタン入りで寝心地も満足。
色
ブラウン
種類
折りたたみベッド
機能
キャスター付
マットタイプ
低反発
材質
本体:スチール(紛体塗装)、合板・マット:(張地)ポリエステル、中材:ウレタンフォーム・ウレタンチップ
質量(kg)
約24.3
角度(°)
背もたれ:最大80
耐荷重(kg)
約90
キャスター
8個(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×200×34
厚さ(cm)
マット:約8
リクライニング
6段階
収納時寸法(cm)
約幅90.5×奥行28×高さ109.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません