ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43572997 品番S7-201B-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。

極数7 用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
真空管アンプに使用
製造業

サンキューテクノスのソケットが昔から使っていて、とても信頼性があります。

対象商品:
43572997
2024-01-26
用途:
真空管受信機のソケット交換
製造業

長年使用している受信機の真空管ソケットが時々接触不良をおこすようになりました。
経年劣化によるソケット部分に原因があると思えたので交換しました。
その結果、筐体を揺らしても正常に作動するようになりました。

対象商品:
43572997
2020-10-19
用途:
MT 7P 真空管 装着用
サービス業

リーズナブル価格でソケット品質も良いようにみられます。
納期がHP記載通りですと、より良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする