ソケット

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43573049 品番S9-241B-00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。

極数9 用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43573049
2024-12-19
用途:
真空管アンプに使用
製造業

サンキューテクノスのソケットは昔から使っていて、信頼性抜群です。

対象商品:
43573049
2022-03-30
用途:
愛用の真空管アンプに使用
製造業

手頃な価格なのですぐに購入し既存のものと交換。心なしか音が良くなったような・・・。

対象商品:
43573049
2021-11-26
用途:
自作の真空管アンプ

最近は真空管用の部品入手が難しくなってきた が思わぬところで発見  即注文した

1人が参考にしています
対象商品:
43573049
2021-03-05
用途:
真空管アンプの製作
製造業

昔からQQQのこの製品を愛用している。足に食いつきが良く価格も安く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43573049
2021-01-19
用途:
オーディオアンプ(真空管式)
その他業種

QQQ中央無線時代から使ってる安心のブランド。久々に買いましたが,いいものはいいですね。

対象商品:
43573049
2020-09-02
用途:
電子工作
製造業

この値段でとても高い安心感を与えてくれます。 食いつきが素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする