※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル 注文コード43574326 品番VNB312A-20A-4DZ
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法など20種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 型式VNB3 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20 材質(シール)(A) NBRシール CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする