用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目高濃度ニッケル測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)分解能0.01g/L (ppt)精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF10分間の未使用後寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケースRoHS指令(10物質対応)対応