ブラックショック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード43574808 品番MH683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。
高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43574808
2024-02-20
用途:
車 樹脂パーツ コーティング用
木工房 ichi. 様 (製造業)

毎回この商品で、車樹脂パーツを
コーティングしております。
半年に一度くらい、ぬりなおしてます。
市販品で、半年もてば十分じゃないかと。

対象商品:
43574808
2022-05-14
用途:
自動車メンテナンス

未塗装樹脂修復剤は色々ありますがその中でもややコツが必要な製品です。
塗布して何分も経つと白く濁ってしまうのでその前に拭き取る必要があります。逆に塗ってすぐに拭きとると効果が出ないので塩梅が難しいです。塗ってわずかに乾きはじめ、かつ乾く前にサッと拭き取ると丁度良いです。塗布の際に擦る時も一方向だけでなくタテヨコナナメと各方向に磨くことでより良い結果になります。

3人が参考にしています
対象商品:
43574808
2021-09-11
用途:
車のメンテナンス
製造業

ツヤツヤになり満足です。あとはどのくらい持続するか、経過観察ですね。

対象商品:
43574808
2021-08-12
用途:
車メンテ
製造業

樹脂部分が白くなって来てたので使用しました。簡単で使いやすい

対象商品:
43574808
2022-05-04
用途:
劣化した車の樹脂バンパーの復活
不動産業

当方の車が樹脂部分が多く容量が足りなかったのご残念でしたが、作業箇所は満足出来るものだったので後は耐久性がどうかというところですね。

対象商品:
43574808
2021-04-08
用途:
車の未塗装樹脂に
鈴木楽器福井販売 様 (卸売・小売業)

施工の範囲が広いとムラになりやすいですが、作業は簡単で誰にでもできる物かと思われます

対象商品:
43574808
2020-12-22
用途:
ミニクーパー未塗装樹脂の白化防止と艶出しに使用
卸売・小売業

ハッキリ言って耐久性があります。
塗布した所としていない所の差が、
数ヶ月後でも一目瞭然です。
他の商品より安いが効果はトップクラスです。
ただ、難点が一ヶ所あります。
塗布後のテカリ過ぎが欠点です。

1人が参考にしています
対象商品:
43574808
2020-12-13
用途:
色褪せしたプラスチック部位の光沢復活に

内容量と価格を考えたら別のケミカル商品でも良かったと思う。

一応黒目に戻りはしますが自分の塗り方が悪いので
スジが出る感じです。
まぁこれ1本で樹脂バンパーが黒々とするので洗車好きな方には
おすすめします!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする